Referenties
SMC:KQG2L10-01S
Rubix:05285258
Fabrikant:KQG2L10-01S
EAN:3618036029994

Documenten
Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2L10-01S
Serie KQG2 is een one-touch-koppeling geheel gemaakt van SUS316 roestvrij staal, met uitzondering van de achtdichtingsonderdelen. De serie is geschikt voor gebruik met stoom en bis vetvrij. De toepasbare pneumatische buismaterialen zijn FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan en polyolefin. De KQG2-serie is beschikbaar in zowel metrische en Engelse maatvoeringen. De KQG2 is compacter en lichter en biedt meer configuratievariaties en buismaten dan de KQG-serie.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 10 (Ø10)
Port Size: 01 (R1/8)
Sealant: S (Sealant)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 10 (Ø10)
Port Size: 01 (R1/8)
Sealant: S (Sealant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r1/8 |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,30 excl. BTW
/ stuk
€ 41,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen