FESTO DOORVOERSNELSCHROEFKOPPELING SCK-PK-9-KU 9390

Schotsnelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SCK-PK-9-KU
Rubix:06143928
Fabrikant:9390
EAN:4052568020682
FESTO DOORVOERSNELSCHROEFKOPPELING SCK-PK-9-KU 9390

Technische samenvatting

Materiaalpom (behuizing)
Aansluiting 19 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERSNELSCHROEFKOPPELING SCK-PK-9-KU 9390


Schotsnelkoppeling SCK-PK-9-KU Polymeerontwerp. Nominale grootte=8 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Werkdruk=0 - 10 bar, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Pneumatische verbinding=(* M16x1, * PK-9 met wartelmoer)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x60x25 mm
Logistiek gewicht21,08 g
Materiaalpom (behuizing)
Aansluiting 19 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 6,98 excl. BTW
/ stuk
€ 8,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen