SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRR06-10

Koppelingen KR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KRR06-10
Rubix:05283863
SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRR06-10

Technische samenvatting

Materiaalc3604bd (messing) + vlamvertragend pbt (equivalent aan ul-94 v-0); roestvast staal sus304; polyacetaal (pom); afdichting nbr
Aansluiting 16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRR06-10


Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
KRR, vlamvertragend, stekverbinding, reductie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht20 g
Materiaalc3604bd (messing) + vlamvertragend pbt (equivalent aan ul-94 v-0); roestvast staal sus304; polyacetaal (pom); afdichting nbr
Aansluiting 16
Profielspeciaal profiel voor afdichting
Aansluiting 210
Typestekreductie (plug-in reducer)
Diameter buis10 mm
€ 41,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 49,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen