SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2L23-M5

Koppelingen KQG2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQG2L23-M5
Rubix:05285286
Fabrikant:KQG2L23-M5
EAN:3618036029611
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2L23-M5
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 1m5 x 0.8 (male)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2L23-M5


Serie KQG2 is een one-touch-koppeling geheel gemaakt van SUS316 roestvrij staal, met uitzondering van de achtdichtingsonderdelen. De serie is geschikt voor gebruik met stoom en bis vetvrij. De toepasbare pneumatische buismaterialen zijn FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan en polyolefin. De KQG2-serie is beschikbaar in zowel metrische en Engelse maatvoeringen. De KQG2 is compacter en lichter en biedt meer configuratievariaties en buismaten dan de KQG-serie.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 23 (Ø3.2)
Port Size: M5 Thread (M5X0.8)
Sealant: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1m5 x 0.8 (male)
Aansluiting 23,2
Maximumtemperatuur150 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,11 excl. BTW
/ stuk
17,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen