SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2W12-03S

Koppelingen KQG2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQG2W12-03S
Rubix:05285474
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2W12-03S

Technische samenvatting

Materiaalrvs
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2W12-03S


Insteekkoppeling, RVS 316, Verlengd, Mannelijk Haaks
•Extended Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 12 (Ø12)
Port Size: 03 (R3/8)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht56 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 212
Diameter buis12 mm
€ 48,09 excl. BTW
/ stuk
€ 58,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen