SMC PFA RECHTE FIT 1/2" X 10MM SL LQH44-10-1

Mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:LQH44-10-1
Rubix:05284207
Fabrikant:00092271
SMC PFA RECHTE FIT 1/2" X 10MM SL LQH44-10-1
Technische samenvatting
Materiaalfluorpolymeer
Aansluiting 11/2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC PFA RECHTE FIT 1/2" X 10MM SL LQH44-10-1


Hoge zuiverheidsniveaus worden steeds meer vereist bij de behandeling van vloeistoffen voor geavanceerde verwerkingstoepassingen van halfgeleiders, farmaceutica, medicijnen, instrumentatie, reiniging en voedselverwerking. De producten uit de SMC-serie voor hoge zuiverheid bevatten veel nieuwe en unieke innovaties die zowel deeltjes als chemische verontreiniging minimaliseren tot niveaus die compatibel zijn met de meest veeleisende vereisten. Reiniging, assemblage en verpakking worden uitgevoerd in een cleanroom om de ultieme productintegriteit te garanderen.

Sterke punten

•Clean specifications
Outstanding corrosion resistance
Numerous variations
Compatible with maximum fluid temperatures upto 200°C

Toepassingen

Handling of fluids for advanced processing applications of semiconductors, pharmaceuticals, medicine, instrumentation, cleaning and food processing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalfluorpolymeer
Aansluiting 11/2
Aansluiting 210
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,43 excl. BTW
/ stuk
33,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 79 dagen