Referenties
Parker:3151 10 00
Rubix:A0134047
Fabrikant:3151 10 00
EAN:0820099802459

Productdetails : LEGRIS EINDSTOP D10 3151 10 00
Een reeks hoogpresterende connectoren, bestemd voor direct install-systemen voor FTTx* om eenvoudig gebruik en een lange levensduur te garanderen.
*FTTx: Fiber To The x = huis, gebouw, campus, enz.
Kenmerken/Voordelen:
- Geoptimaliseerde installatie
• Betrouwbare push-in verbindingstechnologie
• Minimale afstand tussen twee buizen wanneer verbonden, waardoor het risico op blokkering tijdens blazen wordt geëlimineerd
• 1 connector voor 2 verschillende wanddiktes van de buis (overbrugging mogelijk tussen direct begraven en direct install micro-buis)
• Ultracompact ontwerp en intuïtieve installatie
• Veiligheidsclip ter voorkoming van accidentele loskoppeling
- Levensduur & betrouwbaarheid
• Beproefde verbindingstechnologie om de mogelijkheid tot netwerkuitbreiding te waarborgen
• Perfecte afdichting IP68: volledige bescherming tegen binnendringen van deeltjes
• UL94 V-2: vlamwerendheid voor binneninstallaties
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
• 100% op lekkage getest in productie
Markten:
• Telecommunicatie
• Informatietechnologie
Toepassingen:
• Connector voor FTTX-toepassingen
• Luchten watertransport
• Direct install-netwerken
• Luchtblazen
• Luchtkanaalducting (aerial ducting)
• Sub-ducts
Technologieën:
• Connectoren van buis naar buis
• Pneumatische fittingen
• Instant fittingen
• Snelle fittingen
• Vezeloptische connectoren
Technische kenmerken:
• Compatibele media: lucht, water
• Materialen: polycarbonaat, roestvrij staal, technisch polymeer, NBR
• Druk: 0 tot 15 bar
• Temperatuur: -15°C tot +45°C
• Opslagtemperatuur: -20°C tot +80°C
Regelgeving:
• ISO 14743: pneumatiek, push-in connectoren voor thermoplastische buizen
• IP68: weerstand tegen binnendringen van water en stof
• UL94 V-2: vlamwerendheid
• Octrooifamilie FR2924194 (veiligheidsclips)
Producttypes:
• Gelijke buis-naar-buis connector
• Gelijke buis-naar-buis connector met rode manipulatiebestendige veiligheidsclips
• Eindkap
• Eindkap met rode manipulatiebestendige veiligheidsclip
*FTTx: Fiber To The x = huis, gebouw, campus, enz.
Kenmerken/Voordelen:
- Geoptimaliseerde installatie
• Betrouwbare push-in verbindingstechnologie
• Minimale afstand tussen twee buizen wanneer verbonden, waardoor het risico op blokkering tijdens blazen wordt geëlimineerd
• 1 connector voor 2 verschillende wanddiktes van de buis (overbrugging mogelijk tussen direct begraven en direct install micro-buis)
• Ultracompact ontwerp en intuïtieve installatie
• Veiligheidsclip ter voorkoming van accidentele loskoppeling
- Levensduur & betrouwbaarheid
• Beproefde verbindingstechnologie om de mogelijkheid tot netwerkuitbreiding te waarborgen
• Perfecte afdichting IP68: volledige bescherming tegen binnendringen van deeltjes
• UL94 V-2: vlamwerendheid voor binneninstallaties
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
• 100% op lekkage getest in productie
Markten:
• Telecommunicatie
• Informatietechnologie
Toepassingen:
• Connector voor FTTX-toepassingen
• Luchten watertransport
• Direct install-netwerken
• Luchtblazen
• Luchtkanaalducting (aerial ducting)
• Sub-ducts
Technologieën:
• Connectoren van buis naar buis
• Pneumatische fittingen
• Instant fittingen
• Snelle fittingen
• Vezeloptische connectoren
Technische kenmerken:
• Compatibele media: lucht, water
• Materialen: polycarbonaat, roestvrij staal, technisch polymeer, NBR
• Druk: 0 tot 15 bar
• Temperatuur: -15°C tot +45°C
• Opslagtemperatuur: -20°C tot +80°C
Regelgeving:
• ISO 14743: pneumatiek, push-in connectoren voor thermoplastische buizen
• IP68: weerstand tegen binnendringen van water en stof
• UL94 V-2: vlamwerendheid
• Octrooifamilie FR2924194 (veiligheidsclips)
Producttypes:
• Gelijke buis-naar-buis connector
• Gelijke buis-naar-buis connector met rode manipulatiebestendige veiligheidsclips
• Eindkap
• Eindkap met rode manipulatiebestendige veiligheidsclip
Toepassing: microbuizen, luchtblazen, luchtkanalen, subkanalen, direct te installeren netwerken
Materiaal behuizing: polycarbonaat
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 10 mm (O.D.)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: lucht, water
Materiaal klemring: roestvrij staal
Maximale werkdruk: 15
Maximale bedrijfstemperatuur: 45
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Productstijl: Directe installatie eindkap
Aantal per doos: 10
Materiaal afdichting: NBR (O-ring)
Voldoet aan specificaties: ISO 14743: Pneumatische vloeistofkracht, push-in connectoren voor thermoplastische buizen, IP68: Water- en stofbestendigheid, UL94 V-2: Vlamwerendheid, Octrooifamilie FR2924194 (veiligheidsklemmen)
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,005
Materiaal behuizing: polycarbonaat
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 10 mm (O.D.)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: lucht, water
Materiaal klemring: roestvrij staal
Maximale werkdruk: 15
Maximale bedrijfstemperatuur: 45
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Productstijl: Directe installatie eindkap
Aantal per doos: 10
Materiaal afdichting: NBR (O-ring)
Voldoet aan specificaties: ISO 14743: Pneumatische vloeistofkracht, push-in connectoren voor thermoplastische buizen, IP68: Water- en stofbestendigheid, UL94 V-2: Vlamwerendheid, Octrooifamilie FR2924194 (veiligheidsklemmen)
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,005
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Gewicht verpakking | 43 g |
| Materiaal | polymeer |
| Aansluiting 1 | steckanschluss |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Type | legris lf3000 dot sae 02/01 end stop d10 3151 10 00 |
| Diameter buis | 10 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 37,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen