FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LK-M5-Q3-P10 558816
L-insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-LK-M5-Q3-P10
Rubix:06150640
Fabrikant:558816
EAN:4052568055509

Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing);nbr (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5x0.8 (male thread) |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LK-M5-Q3-P10 558816
L-insteekfitting NPQM-LK-M5-Q3-P10 Grootte=standaard, Nominale grootte=2 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,9 g |
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing);nbr (afdichting) |
| Aansluiting 1 | m5x0.8 (male thread) |
| Profiel | norm |
| Aansluiting 2 | for tube od 3 mm |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,37 excl. BTW
/ stuk
€ 5,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen