SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L04-99A1

Mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L04-99A1
Rubix:A0260845
Fabrikant:KQ2L04-99A1
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L04-99A1

Technische samenvatting

Materiaal303 roestvrij staal; pbt
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L04-99A1


One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van buizen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaal303 roestvrij staal; pbt
Aansluiting 14 mm
Profielkq2
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur60 °C
€ 25,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 31,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen