MECALINE RVS PLUG CIL.DR.+ DICHTRING 3/8 - 843007

Blindstop met kraag, RVS 316, hogedruk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:843007
Rubix:28460834
EAN:3660338062957
MECALINE RVS PLUG CIL.DR.+ DICHTRING 3/8 - 843007

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1g3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RVS PLUG CIL.DR.+ DICHTRING 3/8 - 843007


Binnenzeskant stop met kraag AISI 316L
Druk : -0,99 tot 140 bar
BSPP cilindrische draad(G)
Afdichting : FKM
Temperatuur: -110°C tot +300°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1g3/8
Profieluitwendig
Aansluiting 2g3/8
Maximumtemperatuur300 °C
16,91 excl. BTW
/ stuk
20,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden