Referenties
SMC:LQ1L32-M
Rubix:05284151
Fabrikant:LQ1L32-M
EAN:3618035953672

Documenten
Productdetails : SMC PFA L-FIT 1/4" X 8MM SL LQ1L32-M
Hoge Puriteit Fluorpolymeer Koppeling, Draadaansluiting - Haakse Uitvoering
LQ1L, High Purity Fluoropolymer Fitting, Threaded Connection - Elbow Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x44x38 mm |
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Materiaal | fluorpolymeer |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,93 excl. BTW
/ stuk
€ 33,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen