Referenties
SMC:10-KQ2L04-M5N
Rubix:A0239238
Fabrikant:10-KQ2L04-M5N

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING 10-KQ2L04-M5N
KQ2 one-touch fittingen met metrische en inch-maatvoering zijn verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan maten, lichaamstypen en draadsoorten. De speciaal ontworpen afdichting zorgt voor een betrouwbare afsluiting onder druk zonder de verminderde doorstroming die veel voorkomt bij compressiefittingen. De KQ2-ontgrendelring maakt zowel de chuck als de collet los, waardoor een lage ontkoppelingskracht ontstaat voor eenvoudige verwijdering van de buis. KQ2-fittingen zijn in meervouden van 10 te bestellen. De huidige KQ2-seriefitting is uit productie genomen. SMC heeft een verbeterde versie van de KQ2-serie geïntroduceerd en raadt aan de nieuwe serie te gebruiken voor uw productontwerpen.
Sterke punten
•Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De ontgrendelring maakt eenvoudige verwijdering van de buis mogelijk zonder de buis te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1. 0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De ontgrendelring maakt eenvoudige verwijdering van de buis mogelijk zonder de buis te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1. 0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Materiaal | c3604;pbt;pp |
| Aansluiting 1 | m5 x 0,8 |
| Profiel | kq2l |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Diameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 59,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen