Referenties
SMC:AS2301FG-02-10S
Rubix:A0730180

Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2301FG-02-10S
Geschikt voor toepassingen waar kopervrije specificaties vereist zijn, kan de in. FGin.-serie ook worden gebruikt in omgevingen waar standaard flowcontrollers door spoelen kunnen worden aangetast, zoals in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal slagen van de naald te verhogen tot 10. De behuizing en de afstelling zijn gemaakt van slagvast wit kunststof voor een strakke uitstraling. Deze serie is ook voorzien van SMC's one-touch-koppelingen voor buizen met een buitendiameter van 4 mm tot 12 mm.
Sterke punten
•Roestvrijstalen specificatie voor gebruik in corrosieve omgevingen
Verkrijgbaar met PT- of NPT-poorten
One-touch-koppelingen
Meter-in- en meter-out-types eenvoudig te bepalen aan de hand van de stroming
Richtingssymbool op de kunststof behuizing
Schroefdraad met en zonder afdichtmiddel is standaard verkrijgbaar
Verkrijgbaar met PT- of NPT-poorten
One-touch-koppelingen
Meter-in- en meter-out-types eenvoudig te bepalen aan de hand van de stroming
Richtingssymbool op de kunststof behuizing
Schroefdraad met en zonder afdichtmiddel is standaard verkrijgbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pbt; roestvrij staal 303 |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Profiel | as-fg |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,72 excl. BTW
/ stuk
€ 23,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen