FESTO DOORVOERSNELSCHROEFKOPPELING SCK-PK-3 9420

Wartelschotkoppeling SCK-PK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SCK-PK-3
Rubix:06143900
Fabrikant:9420
EAN:4052568020699
FESTO DOORVOERSNELSCHROEFKOPPELING SCK-PK-3 9420
Technische samenvatting
Aansluiting 1ck connection 3mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERSNELSCHROEFKOPPELING SCK-PK-3 9420


Doorvoersnelschroefkoppeling SCK-PK-3 Metalen uitvoering. Nominale diameter=2,4 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Pneumatische aansluiting=(* M6x0,75, * PK-3 met wartelmoer), Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Informatie materiaal behuizing=Aluminium

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5,93 g
Aansluiting 1ck connection 3mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,99 excl. BTW
/ stuk
12,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen