SMC FITTING MS-5N

Koppelingen M/MS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MS-5N
Rubix:05283959
Fabrikant:MS-5N
EAN:3618036367522
SMC FITTING MS-5N
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 1external thread (m)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FITTING MS-5N


Miniatuur Koppeling, SUS316 - Opsteekkoppeling, Slang Haaks
•Stainless steel material (SUS316)
•Simple connection/disconnection
•Compact size for tight piping areas
•Accepts many styles of plastic tubing

Model: MS-5N (Tube Size

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x11x8 mm
Logistiek gewicht1 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1external thread (m)
Aansluiting 2external thread (m)
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,50 excl. BTW
/ 10 stuks
32,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen