Referenties
SMC:KPT04-01
Rubix:05283064
Fabrikant:KPT04-01
EAN:3618036070910

Documenten
Productdetails : SMC FITTING KPT04-01
De serie KP bestaat uit one-touch-fittingen voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metalen. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De kunststof onderdelen voor de one-touch-serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
Sterke punten
•Schone one-touch-fitting
Voor blaassystemen
Volledig olievrij
Kan worden gebruikt voor vacuüm (-100 kPa) (-14,5 psi)
Voor blaassystemen
Volledig olievrij
Kan worden gebruikt voor vacuüm (-100 kPa) (-14,5 psi)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Materiaal | polypropyleenhars |
| Profiel | kpt |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 122,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen