FESTO KOPPELINGSSTEKKER NPHS-S6-M-G14 8059258
Snelkoppelingsplug
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPHS-S6-M-G14
Rubix:05110381
Fabrikant:8059258
EAN:4052568290054

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Materiaal | gehard verzinkt staal (behuizing) |
Documenten
Productdetails : FESTO KOPPELINGSSTEKKER NPHS-S6-M-G14 8059258
Snelkoppelingsplug NPHS-S6-M-G14 8059258
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Materiaal | gehard verzinkt staal (behuizing) |
| Profiel | nphs |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 0,02 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,68 excl. BTW
/ stuk
€ 4,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden