Referenties
SMC:Y-20
Rubix:A0728796
EAN:3618036494952

Documenten
Productdetails : SMC GAFFEL Y-20
De pneumatische cilinders uit de CS1-serie zijn de cilinders met de grootste boring van SMC. De serie is verkrijgbaar met boringen tot 12" en slaglengtes tot 60". Bovendien kan de CS1 serie worden besteld met de optie van sensorcompatibiliteit. Andere opties zijn grote boringen tot 300 mm, talrijke montageconfiguraties, geluiddempende demping en optionele smering.
Y-20
Sterke punten
Applicable series: CG1, CG3, CJ2, CJP, CM2, CM3, CQ2, CS1, CG1, CNG, MB, CS2, CA2, CNA2, CVQ, RQ, MU, CQU, CLQ, CLS, CNS
Applicable bore sizes (mm): 12 to 300.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4540 g |
| Type | trekhaak |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,79 excl. BTW
/ stuk
€ 301,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen