BURKERT FLUID SENSOR STAINLESS STEEL 424006

Koppelingsverbinder

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:424006
Rubix:A0839772
Fabrikant:424006
BURKERT FLUID SENSOR STAINLESS STEEL 424006

Technische samenvatting

Typebürkert type s030 inline flowsensor-fitting, roestvrij staal, 424006
Materiaalroestvrij staal (316l / 1.4404)
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT FLUID SENSOR STAINLESS STEEL 424006


Bürkert Type S030 inline flowsensor-fitting in roestvrij staal (PN16) met paddle wheel en inwendige draad G1 voor vloeistofdebietmeting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebürkert type s030 inline flowsensor-fitting, roestvrij staal, 424006
Materiaalroestvrij staal (316l / 1.4404)
Modeltype s030
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Aansluiting 2g1
Aansluiting 1g1
Druk16 bar
735,36 excl. BTW
/ stuk
889,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen