Referenties
Pferd Tools:BA 20/520 T A 60
Rubix:23086750
Fabrikant:45003006
EAN:4007220585450



Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 20/ 520 T A 60
Schuurmiddel: korund A Voor grof en fijn schuren op metalen en hout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Lengte | 520 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 34,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
