Referenties
Festo:DADB-V6-32-S10-50
Rubix:05112106
Fabrikant:553271
EAN:4052568196318

Technische samenvatting
| Diameter | 32 mm |
|---|---|
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-32-S10-50 553271
Vouwbalgkit DADB-V6-32-S10-50 voor normcilinder volgens ISO 15552 Buitendiameter=38 mm, Grootte=32, Slagbereik=10 - 50 mm, Zuigerstangverlenging=29 mm, Design=rond
Bellows kit DADB-V6-32-S10-50 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=38 mm, Bore size=32, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=29 mm, Shape=round
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 61,46 g |
| Diameter | 32 mm |
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 10 mm |
| Maximumlengte | 50 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,68 excl. BTW
/ stuk
€ 114,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen