SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L12-G04
KQB2 One Touch mannelijke elleboog
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2L12-G04
Rubix:05279851
Fabrikant:KQB2L12-G04

Technische samenvatting
| Materiaal | 304 roestvrij staal (vrijgaveknop, geleider 1, geleider 2, klauwplaat);speciaal fkm (afdichting, o-ring);c3604 (mannelijk aansluitingslichaam, tapeind);316 roestvrij staal (mannelijk ellebooglichaam); |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L12-G04
De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C. KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering. Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen. Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2". De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 12 (Ø12)
Port Size: G04 (1/2)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 12 (Ø12)
Port Size: G04 (1/2)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 94 g |
| Materiaal | 304 roestvrij staal (vrijgaveknop, geleider 1, geleider 2, klauwplaat);speciaal fkm (afdichting, o-ring);c3604 (mannelijk aansluitingslichaam, tapeind);316 roestvrij staal (mannelijk ellebooglichaam); |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Aansluiting 2 | 12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,52 excl. BTW
/ stuk
€ 16,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen