Referenties
SMC:KQG2L12-04S
Rubix:05285272
Fabrikant:00766792
EAN:3618036029772

Documenten
Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2L12-04S
Serie KQG2 is een one-touch-koppeling geheel gemaakt van SUS316 roestvrij staal, met uitzondering van de achtdichtingsonderdelen. De serie is geschikt voor gebruik met stoom en bis vetvrij. De toepasbare pneumatische buismaterialen zijn FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan en polyolefin. De KQG2-serie is beschikbaar in zowel metrische en Engelse maatvoeringen. De KQG2 is compacter en lichter en biedt meer configuratievariaties en buismaten dan de KQG-serie.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 12 (Ø12)
Port Size: 04 (R1/2)
Sealant: S (Sealant)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 12 (Ø12)
Port Size: 04 (R1/2)
Sealant: S (Sealant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 158 g |
| Materiaal | rvs |
| Aansluiting 1 | 12 mm |
| Aansluiting 2 | 1/2 in |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,62 excl. BTW
/ stuk
€ 69,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen