SMC FITTING KPQL04-M5
KPGH Schone One-touch mannelijke connector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KPQL04-M5
Rubix:05283053
Fabrikant:KPQL04-M5
EAN:3618036071337

Documenten
Productdetails : SMC FITTING KPQL04-M5
De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
KPQL/KPGL, Clean One-touch Fitting - Union Elbow, Male Elbow
Sterke punten
-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | m5 x 0,8 |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Diameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 78,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen