SMC FITTING KPQL06-02

KPGH Schone One-touch mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KPQL06-02
Rubix:05283055
EAN:3618036071306
SMC FITTING KPQL06-02
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FITTING KPQL06-02


De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
KPQL/KPGL, Clean One-touch Fitting - Union Elbow, Male Elbow

Sterke punten

-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht24 g
Materiaalmessing
Aansluiting 11/4
Aansluiting 26
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,60 excl. BTW
/ 10 stuks
75,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen