FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLF-1/8-8-B 153276

Insteekschroefkoppeling QSLF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLF-1/8-8-B
Rubix:06142532
Fabrikant:153276
EAN:4052568033484
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLF-1/8-8-B 153276

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLF-1/8-8-B 153276


L-insteekschroefkoppeling QSLF-1/8-8-B 360° oriënteerbaar, inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,7 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x80x20 mm
Logistiek gewicht19 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode74199990
2,89 excl. BTW
/ stuk
3,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden