SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L10-00
KQ2 Elleboog met één druk op de knop
Zie technische informatieReferenties
SMC:KQB2L10-00
Rubix:05284844
Fabrikant:KQB2L10-00
EAN:3618036035049

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L10-00
Union Elbow.
Compact en licht van gewicht.
Grease-free serie.
•Union Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 10 (Ø10)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 10 (Ø10)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 91 g |
| Aansluiting 1 | 10 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Type vloeistof | lucht, water |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,38 excl. BTW
/ stuk
€ 13,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen