SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E08-00N

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2E08-00N
Rubix:05280210
Fabrikant:KQ2E08-00N
EAN:3618036067941
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E08-00N

Technische samenvatting

Aansluiting 18 mm
Materiaalmessing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E08-00N


Insteekkoppeling Witte Kleur - Schotdoorvoerkoppeling
•Bulkhead union.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Connection Thread: Inch Size (NPT, UNF) or Metric Size (M, R, Rc)
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Release Button: Round Type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht52 g
Aansluiting 18 mm
Materiaalmessing
Lengte22 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 58,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 70,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen