Referenties
SMC:KQ2H07-00A
Rubix:05290654
Fabrikant:KQ2H07-00A
EAN:3618036063868

Documenten
Productdetails : SMC KOPPELING KQ2H07-00A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Rechte Verbinding
•Straight Union.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 1/4
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 1/4
Release Button: Round Type
Sterke punten
Accepteert nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De ontgrendelkraag maakt het gemakkelijk om de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen.
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De ontgrendelkraag maakt het gemakkelijk om de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Aansluiting 1 | 1/4 in |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 27,6 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Kleur | wit |
| Aansluiting 2 | 11,1 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 11,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 65,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen