SMC INSTANT KOPPELING KQ2W08-G02A

KQ2 Series indrukfittingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2W08-G02A
Rubix:05284576
Fabrikant:KQ2W08-G02A
SMC INSTANT KOPPELING KQ2W08-G02A

Technische samenvatting

Materiaala (messing)
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2W08-G02A


SMC lanceert een nieuwe serie verbeterde fittingen: de KQ2 serie. Met meer dan 50 body's biedt de nieuwe KQ2 serie zeer flexibele oplossingen. De serie omvat nu ook de KJ-serie miniatuurfittingen. Het inbrengen en afdichten van een buis vereist nu tot 30% minder kracht en biedt 20% minder weerstand bij het terugtrekken, waardoor de montage van de fitting sneller en eenvoudiger gaat. De nieuwe KQ2 serie wordt ook gekenmerkt door zijn kleinere afmetingen - breedte en hoogte zijn tot 23% korter - wat resulteert in fittingen die 57% lichter zijn dan voorgaande modellen. Er zijn twee schroefdraadmaterialen, messing of messing & nikkel, en twee soorten pakking beschikbaar voor herhaalde verbindingen en niet-vervuiling van de pakking. Bovendien biedt de KQ2-serie een keuze uit M-, R-, NPT-, UNF- en Uni-schroefdraad, evenals een volledig assortiment diameters van Ø2 mm voor toepassingen met lage stroming tot Ø16 mm voor toepassingen met hoge stroming.
Serie kq2 indrukkoppeling

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van buizen mogelijk zonder de buis te beschadigen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht38 g
Materiaala (messing)
Aansluiting 1r 1/4
Aansluiting 28
€ 53,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen