SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCL04-M5

Zelfdichtende fitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KCL04-M5
Rubix:05280745
Fabrikant:KCL04-M5
SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCL04-M5
Technische samenvatting
Aansluiting 1m5 x 0.8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCL04-M5


De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
•One-touch fitting (With built-inself-seal mechanism) to preventair exhaust when removing tube.
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.

Applicable Tube O.D.: Ø4
Port Size Applicable Tube: M5X0.8
Sealant: w/o Sealant

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x22x10 mm
Logistiek gewicht4 g
Aansluiting 1m5 x 0.8
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,30 excl. BTW
/ 10 stuks
92,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen