SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S10-01S

KQB2S Metalen one-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2S10-01S
Rubix:05284918
Fabrikant:00766146
EAN:3618036034042
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S10-01S

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S10-01S


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18 g
Materiaalmessing
Aansluiting 11/8
Aansluiting 210
4,24 excl. BTW
/ stuk
5,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen