Referenties
Festo:QB-3/8T-U
Rubix:A0937784
Fabrikant:564758
EAN:4052568366445

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (huis); pom (ontgrendelring); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (klemdeel) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | voor pneumatische buis (slang) buitendiameter ø 3/8' |
Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING QB-3/8T-U 564758
QB-3/8T-U INSTEEKKOPPELIN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (huis); pom (ontgrendelring); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (klemdeel) |
| Aansluiting 1 | voor pneumatische buis (slang) buitendiameter ø 3/8' |
| Profiel | recht (straight design) |
| Aansluiting 2 | voor pneumatische buis (slang) buitendiameter ø 3/8' |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | insteekkoppeling |
| Diameter buis | 9,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes