SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E07-02N

Schotconnector - KQ2E

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2E07-02N
Rubix:A0264622
Fabrikant:KQ2E07-02N
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E07-02N

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 11/4 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E07-02N


One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik Geschikte slangen van Ø 2 tot Ø 16 Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2 Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C Met afdichtmiddel.

Sterke punten

Schotverbinding.Toepasselijke buitendiameter van slangen: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Toepasselijke poortgrootte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 11/4 in
Profielkq2
Aansluiting 21/4 in
Maximumtemperatuur60 °C
€ 73,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 89,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen