INA KRE 72 PP/A NOKROL

Mastrol van het juktype

Zie technische informatie

Referenties

INA:KRE72-PP-A
Rubix:03117654
Fabrikant:0055975790000
EAN:4012802427974
INA KRE 72 PP/A NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter28 mm
Breedte80 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KRE 72 PP/A NOKROL


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Stud type track rollers KRE..-PP, met axiale geleiding, met een excentrische kraag, plastic axiale platte ringen aan beide zijden.

Sterke punten

Ondersteunt grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van zwakke uitlijnfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x28x28 mm
Logistiek gewicht1039 g
Binnendiameter28 mm
Breedte80 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter72 mm
Seriekre..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental1900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 249,97 excl. BTW
/ stuk
€ 302,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen