INA KR 16 SK NOKROL

KR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KR16-SK
Rubix:03117508
Fabrikant:0016150920000
EAN:4054362445500
INA KR 16 SK NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Breedte28 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KR 16 SK NOKROL


Curverollen, zonder excenterring met kooi. Cilinderrol (X). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x6x6 mm
Logistiek gewicht18 g
Binnendiameter6 mm
Breedte28 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter16 mm
Seriekr
Materiaalstaal
Referentietoerental14000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3150 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 59,92 excl. BTW
/ stuk
€ 72,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen