Referenties
Kipp:K0148.205
Rubix:0899002977
EAN:4059245041688



Productdetails : DRAAIKNOP M5 - 06180-205
Grondstof: Duroplast PF 31, zwart. Bus, staal verzinkt. Uitvoering: hoogglans gepolijst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 7 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | duroplast |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,97 excl. BTW
/ stuk
€ 1,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen