ELESA+GANTER STERKNOP GN 6335.5-ES-50-M10-30
Kruiskopschroef roestvrij staal fijn gietwerk
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 6335.5-ES-50-M10-30
Rubix:A0577078
Fabrikant:GN 6335.5-ES-50-M10-30
EAN:4045525884168



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6335.5-ES-50-M10-30
Star knobs, plastic with Stainless Steel-threaded stud
Roestvrijstalen kruiskopschroef
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,54 excl. BTW
/ stuk
€ 38,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
