SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M2X8
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFPH2X8EFA4-50
Rubix:08256637
Fabrikant:096542 8
EAN:4043377119629

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M2X8
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M2X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 13,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
8 mm