SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X30

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPZ6X30EFA4-70
Rubix:08256752
Fabrikant:0965406 30
EAN:4043377119308
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X30
brand logo

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X30


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X30
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Metrische diameterM6
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukpz3
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 22,92 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 27,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk