SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M5X80

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPH5X80EFA2-70
Rubix:08257814
Fabrikant:798525 80
EAN:4043377176981
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M5X80

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M5X80


SPARTEX RVS A2-70 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M5X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Metrische diameterM5
Type afdrukphillips (ph)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukph2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 32,26 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 39,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk