Referenties
Stahlwille:47241080
Rubix:10123852
EAN:4018754030286



Productdetails : STAHLWILLE 8 X 25 SCHROEVENDRAAIER 4724 - 8 X 25
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, korte uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x31x85 mm |
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1,2 x 8 mm |
| Blad lengte | 25 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,28 excl. BTW
/ stuk
€ 10,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen