BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 T15 6709TORX-T15

Schroevendraaier dopsleutelset 6709TORX

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:6709TORX-T15
Rubix:10082965
EAN:7314151811686
BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 T15 6709TORX-T15
Technische samenvatting
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt15
Blad lengte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 T15 6709TORX-T15


Schroevendraaierdopsleutels voor TORX schroeven, 1/4" aansluiting. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.

Sterke punten

1/4" Square Drive Socket Drivers for TORX® Head Screw

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht15 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt15
Blad lengte16 mm
Lengte36 mm
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,32 excl. BTW
/ stuk
12,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen