INA KRV 32 X/PP/A/NMT NOKROL

KRV rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KRV32-X-PP-A-NMT
Rubix:A0015157
Fabrikant:0055918300078
EAN:4054362448495
INA KRV 32 X/PP/A/NMT NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Breedte40 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KRV 32 X/PP/A/NMT NOKROL


Curverollen, zonder excenterring, volnaaldig. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Binnenzeskantbout (SK). Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x12x12 mm
Logistiek gewicht124 g
Binnendiameter90 mm
Breedte40 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter32 mm
Seriekrv..-pp-a
Referentietoerental2100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10000 N
Aangepaste tariefcode84824000
€ 98,79 excl. BTW
/ stuk
€ 119,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen