Referenties
Festo:PLN-16X2-SW
Rubix:06149236
Fabrikant:539065

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-16X2-SW 539065
Polyethyleen buis. Gemaakt van hoogdruk kruisvernet polyethyleen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyethyleen |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,63 excl. BTW
/ meter
€ 10,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen