SMC ZACHTE NYLON SLANG TS1209R-20 (RO=20M)

Slang TS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TS1209R-20
Rubix:05284655
SMC ZACHTE NYLON SLANG TS1209R-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TS1209R-20 (RO=20M)


Metrisch Soft Nylon Slang
•Geschikte buitendiameter van de slang: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
•Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.

Maat: 1209 (ODØ12 IDØ9)
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 20m Roll

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1061 g
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurrood
Materiaalnylon 11;nylon 12
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
91,31 excl. BTW
/ rol
110,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen