ARMOFLEX PVC ZUIG/PERSSLANG TRANSP. 51X61MM (PER ROL 50M)
Kunststof zuig/persslang
Zie technische informatieReferenties
Teguma:ARMOFLEX 51 X 61 MM
Rubix:27060440
Fabrikant:4480050000
EAN:4030477019386

Productdetails : ARMOFLEX PVC ZUIG/PERSSLANG TRANSP. 51X61MM (PER ROL 50M)
Teguma Armoflex kunststof zuig/persslang. Geschikt voor proceswater, modder en mest. Voor gebruik onder veeleisende omstandigheden. Zeer flexibel en fysiologisch veilig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1280 g |
| Binnendiameter | 51 mm |
| Materiaal | kunststof/staal |
| 300 mm | |
| 1100 mm | |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 987,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 1.194,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
