• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Pneumatiek(83.837)
    • Hydrauliek(10.886)
    • Afdichtingstechniek(154)
    • Meet- en regeltechniek(1.844)
    • Slangen en leidingsystemen(3.438)
    • Filtering en onderhoud(1.625)
    • Afsluiters(3.149)
    • Vloeistofpompen(7.160)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Slangen/buizen(1.520)
    • Reparatie- en beschermingsgereedschap(1.049)
    • Stalen hulpstukken(608)
    • Roestvaststaal hulpstukken(260)
    Bekijk Slangen en leidingsystemen
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Slangen en leidingsystemen
    4. Slangen/buizen
    5. Industriële slang
    6. Water-/Lucht-/Multifunctionele slang
    7. PARKER PARFLEX 528N-8 DN12

    PARKER PARFLEX 528N-8 DN12

    Parker Hannifin

    Zie technische informatie

    Referenties

    Parker:528N-8
    Rubix:A0135781
    Fabrikant:528N-8
    brand logo

    Productdetails : PARKER PARFLEX 528N-8 DN12


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid76
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 39,54 excl. BTW
    / meter
    € 47,84 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    LEGRIS NBR LEIDING 1/2" BLAUW 1040H62 04 (RO=40M)SLANG CRISTALLO OLIEBEST.18 X 25 X 0,692 MTR BLANCINDUCORD GLASFIBER WATERSLANG GLASV. 25X39MM (PER ROL 40M)ZUIG/PERSSLANG ARIZONA S. ELA. MT50 D.50MM (PER ROL 50M)METABO PERSLUCHTSLNG SUPER-AIR 6,3X2,35/10M LANG 901056048LEGRIS PA SPIRAALSLANG ORANJE 6X4MM R1/4" 1472P06 07 13 L=6MGATES STECKSCHLAUCH SCHWARZ LOLA+08XRL100AFZUIGSLANG SUPERFLEX PU/PLUS HMR D.90MM (PER ROL 20M)PERSSLANG JAMAICA M BLU D. 127MM (PER ROL 100M)PARKER SLANG 520N-3 31931SILICONENSLANG VITRYL MT50 6X10MM (PER ROL 25M)AFZUIGSLANG SUPERFLEX PU R D. 120MM (PER ROL 30 M)ARMOFLEX PVC ZUIG/PERSSLANG TRANSP. 51X61MM (PER ROL 50M)INDUCORD/10 WATERSLANG ZWART GLAD 25X35MM (PER ROL 40M)LEGRIS PU SPIRAALSLANG 12X8MM BLAUW 1460U12 04 L=2M
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap