ARMOFLEX PVC ZUIG/PERSSLANG TRANSP. 45X54MM (PER ROL 50M)
Kunststof zuig/persslang
Zie technische informatieReferenties
Teguma:4480045000
Rubix:27060418
Fabrikant:4480045000
EAN:4030477019379

Productdetails : ARMOFLEX PVC ZUIG/PERSSLANG TRANSP. 45X54MM (PER ROL 50M)
Teguma Armoflex kunststof zuig/persslang. Geschikt voor proceswater, modder en mest. Voor gebruik onder veeleisende omstandigheden. Zeer flexibel en fysiologisch veilig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1100 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Materiaal | kunststof/staal |
| 320 mm | |
| 900 mm | |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 929,50 excl. BTW
/ 50 meters
€ 1.124,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
