ARMOFLEX PVC ZUIG/PERSSLANG TRANSP. 90X103MM (PER ROL 20M)
Kunststof zuig/persslang
Zie technische informatieReferenties
Teguma:ARMOFLEX 90 X 103 MM
Rubix:27060420
Fabrikant:4480090000
EAN:4030477019430

Productdetails : ARMOFLEX PVC ZUIG/PERSSLANG TRANSP. 90X103MM (PER ROL 20M)
Teguma Armoflex kunststof zuig/persslang. Geschikt voor proceswater, modder en mest. Voor gebruik onder veeleisende omstandigheden. Zeer flexibel en fysiologisch veilig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Materiaal | kunststof/staal |
| 200 mm | |
| 1400 mm | |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 893,60 excl. BTW
/ 20 meters
€ 1.081,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
